List za zarezovanje 26 mm

Št. art.: 278005 26
Popust
65,00 €
Cena velja do 28. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina lista h5 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • možnost aksialnega zarezovanja: false

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina lista h5 26 mm
    Vrsta uporabe nevtralna
    z notranjim hlajenjem ne
    za maksimalni ⌀ obdelovanca 60 mm
    Širina b2 2,6 mm
    Višina h1 21,4 mm
    Celotna dolžina L 110 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Vrsta izdelka List za zarezovanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 278005 26
    EAN/GTIN 4062406380762
    Številka proizvajalca 278005 26

    Opis

    Izvedba:

    Vse velikosti z le enim ležiščem ploščic za dve širini zareze (3 mm in 4 mm). Za zarezovalne ploščice art. 278029278036.

    Primerno za:

    Listi za ploščice za odrezovanje art. 278029278036.

    Pazi:

    Vpetje zarezovalne ploščice je mogoče le v kombinaciji z osnovnim držalom art. 278008 in 278009. Zarezovalno ploščico lahko udobno zamenjate tako, da samo sprostite sprednji vijak vpenjalne letve osnovnega držala.

    Opomba:

    Od globine zareza 14 mm pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico