Izvedba:
vgrajen
Opis:
Varjene jeklene cevi in jeklene sekance, prašno lakirane v modri barvi RAL 5007. Podstavek iz deske iz lesnega materiala, površina bukov dekor. Kotna jeklena konstrukcija. Varjena žična mreža 50 x 50 x 4 mm. Pokrov iz žične mreže, zložljiv 2. Obročna ušesa za viseče ključavnice. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Dobavljeno v razstavljenem stanju. Uporabna višina: 806 mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višina ploščadi (mm): 806
Celotna dolžina (mm): 1330
Celotna širina (mm): 825
Skupna višina (mm): 1113
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3