Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Lahki namizni voziček iz varjenega cevastega in sekcijskega jekla, prašno lakiran v bleščeče modri barvi RAL 5007. Vijačena konstrukcija. 3 police iz plošče iz lesenega materiala, površinski dekor bukve, v jeklenem okvirju z 12 mm visokim robom. Potisnite ročaj navzgor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje in srednje ploščadi 80 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 700
Višine polic (mm): 200, 510, 820
Celotna dolžina (mm): 1136
Skupna širina (mm): 711
Skupna višina (mm): 1039
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3