Zarezovalna ploščica nevtralna 6 mm

Št. art.: 275027 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,24 € / kos
  • od 10 kos
    17,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 6 mm
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HU9310
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,17 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava; Groba/gladilna obdelava
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 275027 6
    EAN/GTIN 4062406378561
    Številka proizvajalca 275027 6

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    380
    Al (kratki odrezki)
    N
    360
    Al > 10% Si
    N
    280
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Primerno za:

    Nosilci rezil art. 274030274134.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico