Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Voziček za lahke mize v modularnem sistemu. Varjeno cevasto in sekcijsko jeklo, prašno lakirano. Vijačena konstrukcija. 2 polici iz plošče iz lesnega materiala, površina bukov dekor, leži v jeklenem okvirju, višina roba 12 mm. Potisnite ročaj navzgor. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje platforme 80 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 1200
Širina delovne površine (mm): 800
Višine polic (mm): 200, 820
Celotna dolžina (mm): 1336
Skupna širina (mm): 811
Skupna višina (mm): 1039
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3