{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vario Plus Eco | |
Vrsta uporabe | levo | |
Tip vpenjalnega trna | HSK63 | |
Previsna dolžina A | 105 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
L1 | 79 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Montažni vijak | 279815 9 | |
Vpenjalni vijak | 279815 24 | |
Vpenjalna letev | 279928 7 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 274531 HSK63 | |
EAN/GTIN | 4067263112426 | |
Številka proizvajalca | 274531 HSK63 |