Nosilec rezila Vario plus Eco, konveksni za plano zarezovanje 51/67 mm

Št. art.: 274512 51/67
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1 / D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vario Plus Eco
minimalni ⌀ 1. zareze D1 51 mm
minimalni ⌀ 1. zareze D2 67 mm
Vrsta uporabe desno
z notranjim hlajenjem da
Širina zareze w 2 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica Št. 273656–273749
Vrsta izdelka Nosilec rezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274512 51/67
EAN/GTIN 4067263934998
Številka proizvajalca 274512 51/67

Opis

Izvedba:

Optimalna stabilnost sistema po zaslugi večkratnega vpenjanja z vijaki in oblikovne zapore.

Primerno za:

Vpenjalno držalo št. 274500274503, 274530, 274531.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Opomba:

D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Vario Plus Eco" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico