{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | M | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 150 m/min | |
Širina zareze w | 6 mm | |
Radij rezila R | 0,35 mm | |
Zvrst | IC808 | |
Toleranca širine zareze w | 0,05 mm | |
Podajanje f | 0,12 mm/v - 0,2 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Serija | TANG-GRIP | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | TNF 6M-IQ IC808 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 274224 6/0,35 | |
EAN/GTIN | 7291075310610 | |
Številka proizvajalca | 6200480 |