TANGGRIP TNFFH-IQ držalo za aksialno zarezovanje 150-700 mm

Št. art.: 274205 150-700
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Širina zareze w 6 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 35 mm
Celotna dolžina L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,3 mm
Funkcijska višina h1 24,8 mm
Višina stebla h5 32 mm
Prevesna dolžina 35 mm
možnost aksialnega zarezovanja Da
Oznaka proizvajalca TNFFH 150L-6IQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274205 150-700
EAN/GTIN 7291075310788
Številka proizvajalca 2302846

Opis

Izvedba:

Z dvema sedežema za ploščo.

Uporaba:

Za aksialno zarezovanje.

Primerno za:

Rezalne vložke art. 274422–274226.

Pazi:

Montažni ključ art. 279952 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.