{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Širina zareze w | 2,2; 3 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Sistemski ključ | da | |
tmaks za notranjo obdelavo | 3 mm | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 30 mm | |
Celotna dolžina L | 88 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | ne | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 274171 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406577681 | |
Številka proizvajalca | 274171 20/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nož za notranje zarezovalno struženje, levi, Tip: 20/3
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
194,00 €
170,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
204,00 €
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
204,00 €
155,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
111,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
111,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
194,00 €
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | ne | da | da | da | da | ne |
Celotna dolžina L | 88 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 88 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | ne | ne | da |
Širina zareze w | 2,2; 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 2,2; 3 mm |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 16 mm | 25 mm | 25 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje | Nož za notranje struženje |