Nož za notranje zarezovalno struženje 20/2L

Št. art.: 274171 20/2L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Sistemski ključ: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Širina zareze w 1,5 mm
Vrsta uporabe levi
z notranjim hlajenjem da
Sistemski ključ da
tmaks za notranjo obdelavo 3 mm
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 18 mm
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal 35 mm
Celotna dolžina L 93 mm
možnost aksialnega zarezovanja ne
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274171 20/2L
EAN/GTIN 4062406790325
Številka proizvajalca 274171 20/2L

Opis

Izvedba:

Za rezalne plošče art. 275000275015.

Uporaba:

Za zarezovalno struženje od premera Dmin = 14 mm.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico