{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina Lcelotna | 82 mm | |
za višino lista h5 | 26 mm | |
Vpenjalna letev | 279928 5 | |
Vpenjalni vijak | 279815 22 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 274095 16 | |
EAN/GTIN | 4062406805883 | |
Številka proizvajalca | 274095 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovno držalo Eco z odstranljivim listom 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
395,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
111,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za višino lista h5 | 26 | 26 | 26 |
Širina držala b3 | 29 | ||
Celotna dolžina Lcelotna | 82 | 78 | 87 |
Vpenjalni vijak | 279815 22 | 279816 1 | 279815 17 |
Višina držala h | 16 | ||
Vrsta izdelka | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo |
Vpenjalna letev | 279928 5 | 279928 1 |