{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Celotna dolžina Lcelotna | 87 mm | |
za višino lista h5 | 26 mm | |
Vpenjalna letev | 279928 1 | |
Vpenjalni vijak | 279815 17 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 273993 16 | |
EAN/GTIN | 4062406601812 | |
Številka proizvajalca | 273993 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Osnovno držalo z odstranljivim listom, Višina držala h: 16mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
198,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
111,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
395,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za višino lista h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 87 mm | 78 mm | 82 mm |
Vpenjalni vijak | 279815 17 | 279816 1 | 279815 22 |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo |