Vložki iz karbidne trdine za aksialno zarezovanje levo 8/12L mm

Št. art.: 274063 8/12L
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dmin zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

z notranjim hlajenjem da
⌀ držala Ds 6 mm
Širina zareze w 2 mm
Središčna razdalja konic L3 1,7 mm
Celotna dolžina L 64 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 22 mm
Podajanje f 0,01 mm - 0,03 mm
Prevleka TiAlN-PVD
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 274063 8/12L
EAN/GTIN 4067263558750
Številka proizvajalca 274063 8/12L

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
50
Al (kratki odrezki)
N
90
Al > 10% Si
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
55
Jeklo < 750 N/mm
P
55
Jeklo < 900 N/mm
P
50
Jeklo < 1100 N/mm
P
40
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Pazi:

Velikost naročila = minimalni premer zareze.
Večji premeri zareze so možni brez prilagajanj.
D1 = Dmin notranji ⌀.
D2 = Dmin zunanji ⌀.
L-izvedba z večjo globino zareze tmax.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico