Držalo za vložke iz karbidne trdine ⌀ d = 6 mm 20 mm

Št. art.: 274100 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DS (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    z notranjim hlajenjem da
    ⌀ držala Ds 16 mm
    Celotna dolžina L 88 mm
    Dolžina previsa L1 19 mm
    Premer previsa ⌀ D1 20 mm
    Vpenjalni vijak 279815 15
    Nastavitveni vijak 279815 16
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 274100 20
    EAN/GTIN 4062406239138
    Številka proizvajalca 274100 20

    Opis

    Izvedba:

    Z notranjim hlajenjem in nastavitvenim vijakom za pozicioniranje orodij.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico