{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 65 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 100 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Sistemski ključ | da | |
Širina zareze w | 5 mm; 6 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 274050 65/100 | |
EAN/GTIN | 4062406094805 | |
Številka proizvajalca | 274050 65/100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje 65/100 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
292,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
127,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
131,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
maksimalna globina rezanja tmaks | 25 mm | 35 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Širina držala b | 16×16 mm | 20×20 mm | 25×25 mm | ||
Širina zareze w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Vrsta uporabe | desni | desni | desna | desna | desna |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila |