{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
minimalni ⌀ 1. zareze D1 | 340 mm | |
minimalni ⌀ 1. zareze D2 | 999 mm | |
Vrsta uporabe | desni | |
Sistemski ključ | da | |
Širina zareze w | 5 mm; 6 mm | |
maksimalna globina rezanja tmaks | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila |
Številka izdelka | 274050 340/999 | |
EAN/GTIN | 4062406094843 | |
Številka proizvajalca | 274050 340/999 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje 340/999 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
243,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
131,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
199,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ||
maksimalna globina rezanja tmaks | 25 mm | 40 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Širina držala b | 20×20 mm | 25×25 mm | 20×20 mm | 25×25 mm | ||
Vijak | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Širina zareze w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Vrsta uporabe | desni | desni | desna | desna | desni | desni |
Vrsta izdelka | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila | Nosilec rezila |