Nosilec rezil Medium-Plus za plano zarezovanje 342/999 mm

Št. art.: 274042 342/999
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ območja zareze D1/D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Sistemski ključ: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    minimalni ⌀ 1. zareze D1 342 mm
    minimalni ⌀ 1. zareze D2 999 mm
    Vrsta uporabe levi
    Sistemski ključ da
    Širina zareze w 4 mm
    maksimalna globina rezanja tmaks 32 mm
    Vrsta izdelka Nosilec rezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 274042 342/999
    EAN/GTIN 4062406094317
    Številka proizvajalca 274042 342/999

    Opis

    Izvedba:

    Za rezalne plošče art. 275021275048. D2 = 999 v oznaki velikosti teoretično ustreza neskončnosti.

    Uporaba:

    V povezavi z vpenjalnim držalom art. 274002 ali alternativno z adapterjem art. 274001 in primernim osnovnim držalom za liste za zarezovanje.

    Pazi:

    Brez montažnih vijakov (vključeni so v obseg dobave vpenjalnega držala). Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

    Opomba:

    D1 = minimalni ⌀ za 1. zarezo/D2 = maksimalni ⌀ za 1. zarezo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico