{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 4 mm | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Zvrst | HB9140 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 275045 4 | |
EAN/GTIN | 4062406378769 | |
Številka proizvajalca | 275045 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |