Osnovno držalo z odstranljivim listom 20 mm

Št. art.: 273993 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina Lcelotna 87 mm
za višino lista h5 26 mm
Vpenjalna letev 279928 1
Vpenjalni vijak 279815 17
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273993 20
EAN/GTIN 4062406202873
Številka proizvajalca 273993 20

Opis

Izvedba:

Večje vpenjalne sile zaradi večjih vpenjalnih vijakov v vpenjalni letvi.

Uporaba:

Za uporabo zarezovalnih listov različnih proizvajalcev.
Tudi za vpenjala orodij s skritimi vpenjalnimi elementi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico