{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Celotna dolžina Lcelotna | 76 mm | |
za višino lista h5 | 19 mm | |
Vpenjalna letev | 279928 4 | |
Vpenjalni vijak | 279815 22 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 273991 16 | |
EAN/GTIN | 4062406601843 | |
Številka proizvajalca | 273991 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Osnovno držalo z odstranljivim listom 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
186,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
203,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
348,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za višino lista h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 76 mm | 61 mm | 80 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h3 | 35 mm | 32 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Vpenjalni vijak | 279815 22 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 23 |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo |