Osnovno držalo z odstranljivim listom, Višina držala h: 10mm

Št. art.: 273991 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina Lcelotna 76 mm
za višino lista h5 19 mm
Vpenjalna letev 279928 4
Vpenjalni vijak 279815 22
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273991 10
EAN/GTIN 4062406601829
Številka proizvajalca 273991 10

Opis

Izvedba:

Večje vpenjalne sile zaradi večjih vpenjalnih vijakov v vpenjalni letvi.

Uporaba:

Za uporabo zarezovalnih listov različnih proizvajalcev.
Tudi za vpenjala orodij s skritimi vpenjalnimi elementi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico