{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
h4 | 25 mm | |
h2 | 6 mm | |
h3 | 49 mm | |
Dolžina previsa b | 25 mm | |
Širina držala b3 | 48 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | |
za višino lista h5 | 26 mm | |
Vpenjalna spona | 279840 2 | |
Vpenjalni vijak | 279815 14 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo |
Številka izdelka | 273988 25 | |
EAN/GTIN | 4062406112899 | |
Številka proizvajalca | 273988 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovno držalo z odstranljivim listom 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
240,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
236,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
425,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
409,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za višino lista h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Širina držala b3 | 48 mm | 48 mm | 36 mm | |||
Celotna dolžina Lcelotna | 90 mm | 110 mm | 87 mm | 90 mm | 100 mm | 82 mm |
h2 | 6 mm | 6 mm | 8 mm | |||
h4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
Vpenjalni vijak | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo | Osnovno držalo |