Osnovno držalo z odstranljivim listom, Višina držala h: 25mm

Št. art.: 273986 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

h4 25 mm
h2 6 mm
h3 49 mm
Dolžina previsa b 25 mm
Širina držala b3 48 mm
Celotna dolžina Lcelotna 110 mm
za višino lista h5 26 mm
Vpenjalna spona 279840 2
Vpenjalni vijak 279815 14
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273986 25
EAN/GTIN 4062406112875
Številka proizvajalca 273986 25

Opis

Izvedba:

Dolga izvedba za boljšo stabilnost.

Uporaba:

Za uporabo zarezovalnih listov različnih proizvajalcev.
Tudi za vpenjala orodij s skritimi vpenjalnimi elementi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Osnovno držalo z odstranljivim listom, Višina držala h: 25mm

Osnovno držalo z odstranljivim listom, Višina držala h: 25mm

po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
240,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
224,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
236,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
425,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
121,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
409,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
za višino lista h5 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Celotna dolžina Lcelotna 110 mm 90 mm 87 mm 90 mm 100 mm 82 mm
Vpenjalni vijak 279815 14 279815 14 279815 17 279815 14 279816 8 279815 22
Vrsta izdelka Osnovno držalo Osnovno držalo Osnovno držalo Osnovno držalo Osnovno držalo Osnovno držalo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico