{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Prevesna dolžina L1 odmaknjenih držal | 45 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 279810 1 | |
možnost aksialnega zarezovanja | da | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 273966 16/45 | |
EAN/GTIN | 4062406128104 | |
Številka proizvajalca | 273966 16/45 |