{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB9635 | |
Utori po standardu | DIN 471; DIN 472 | |
Širina utora m (H13) | 1,85 mm | |
Širina rezila w | 1,85 mm | |
tmaks | 2,5 mm | |
Radij rezila R | 0,2 mm | |
za varnostne obroče DIN 471 / 472 z debelino obroča | 1,75 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | desni | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273902 1,85 | |
EAN/GTIN | 4045197768278 | |
Številka proizvajalca | 273902 1,85 |