{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB9635 | |
Utori po standardu | DIN 471; DIN 472 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 110 mm/min - 170 mm/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 90 mm/min - 140 mm/min | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273902 2,15 | |
EAN/GTIN | 4045197768292 | |
Številka proizvajalca | 273902 2,15 |