{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Eco | |
Višina lista h5 | 26 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 60 mm | |
Višina h1 | 21,4 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
Številka izdelka | 273856 26/2 | |
EAN/GTIN | 4045197989338 | |
Številka proizvajalca | 273856 26/2 |