Eco-držalo za zarezovalno struženje 16/3 mm

Št. art.: 273836 16/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Eco
    Širina zareze w 3 mm
    Vrsta uporabe levo
    z notranjim hlajenjem da
    maksimalni ⌀ 50 mm
    Globina zareze tmaks 25 mm
    Funkcijska širina L4 16 mm
    Dolžina glave L1 43 mm
    Širina držala b 16 mm
    Celotna dolžina L 90 mm
    Vijak 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273836 16/3
    EAN/GTIN 4045197517333
    Številka proizvajalca 273836 16/3

    Opis

    Izvedba:

    Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.
    8 × w

    Opomba:

    Maksimalni ⌀ = omejen ⌀ obdelovanca zaradi izvedbe.
    Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.
    Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.
    Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče samo v povezavi z vpenjali GARANT Master Eco art. 319006319136.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "Eco" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico