{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI-GRIP | |
Velikost držala | 25 mm | |
Širina zareze w | 6 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina glave L1 | 51,4 mm | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
CWX | 6,35 mm | |
CUTDIA | 60 mm | |
WF | 22,4 mm | |
del. miza z nas. viš. | 5,2 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Oznaka proizvajalca | HELIL 2525-6T30 | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273767 25/6 | |
EAN/GTIN | 7291075031485 | |
Številka proizvajalca | 2500445 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
HELIGRIP HELI vpenjalno držalo 25/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
151,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
228,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Da | Da | Da | Ne |
Celotna dolžina L | 140 | 150 | 150 | 122 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | da |
Dolžina glave L1 | 51,4 | 39 | 50 | 40,5 |
Širina zareze w | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta uporabe | levo | levo | levo | levo |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |