HELIGRIP HELI vpenjalno držalo 20/4 mm

Št. art.: 273767 20/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost vpenjala/širina zareza w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HELI-GRIP
    Velikost držala 20 mm
    Širina zareze w 4 mm
    Vrsta uporabe levo
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina glave L1 42 mm
    Celotna dolžina L 140 mm
    CWX 4,76 mm
    CUTDIA 50 mm
    WF 18,4 mm
    del. miza z nas. viš. 3,2 mm
    možnost aksialnega zarezovanja Da
    Oznaka proizvajalca HELIL 2020-4T25
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273767 20/4
    EAN/GTIN 7291075031676
    Številka proizvajalca 2500513

    Opis

    Izvedba:

    Izvedba z radijem (slika 2).

    Uporaba:

    Za zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje.

    Primerno za:

    Rezalne vložke art. 273403273413.

    Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico