Držalo za zarezovalno struženje 45° 20/2

Št. art.: 273762 20/2
Popust
149,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 20 mm
    Širina zareze w 2 mm
    Vrsta uporabe desno
    z notranjim hlajenjem ne
    tmin 0,5 mm
    Min. širina zareza y 0,35 mm
    Funkcijska širina L4 23 mm
    Dolžina glave L1 33 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    možnost aksialnega zarezovanja Ne
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273762 20/2
    EAN/GTIN 4062406243876
    Številka proizvajalca 273762 20/2

    Opis

    Uporaba:

    Za prosto struženje neposredno na ramenu, za izdelavo zarez pri izdelavi navojev in brušenju.

    Opomba:

    • ⌀Dmin = 30 mm (pri w = 3).
    • ⌀Dmin = 35 mm (pri w = 2).
    • Uporabljajte le z zarezovalno obračalno ploščico s polnim radijem art. 273735273739.
    • Brez standardiziranega prostega pehanja po DIN 509.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico