Držalo za zarezovalno struženje 16/3 mm

Št. art.: 273761 16/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
maksimalni ⌀ 50 mm
Globina zareze tmaks 25 mm
Funkcijska širina L4 16 mm
Dolžina glave L1 41 mm
Širina držala b 16 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Vijak 279815 5 (TX25; 6 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273761 16/3
EAN/GTIN 4045197485205
Številka proizvajalca 273761 16/3

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.
8 × w

Opomba:

Maksimalni ⌀ = omejen ⌀ obdelovanca zaradi izvedbe.
Od globine zareza 19,5 mm (do širine zareza 3 mm) oz. od globine zareza 24,5 mm (od širine zareza 4 mm) pride drugo rezilo v stik z obdelovancem. Pri tem lahko pride do nastanka brazd.
Po potrebi uporabite enostranske ploščice za zarezovalno struženje art. 273656273670.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Držalo za zarezovalno struženje  16/3 mm

Držalo za zarezovalno struženje 16/3 mm

po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
158,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
152,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
155,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
145,00 €
72,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
možnost aksialnega zarezovanja Da Da Da Da Ne
Celotna dolžina L 150 100 100 100 100
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne
Dolžina glave L1 41 30 31 37 33
Širina zareze w 3 3 3 3 3
Vrsta uporabe levo levo levo levo levi
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje Držalo za zunanje struženje

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico