{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 3 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalni ⌀ | 50 mm | |
Globina zareze tmaks | 25 mm | |
Funkcijska širina L4 | 16 mm | |
Dolžina glave L1 | 41 mm | |
Širina držala b | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273760 16/3 | |
EAN/GTIN | 4045197485168 | |
Številka proizvajalca | 273760 16/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držalo za zarezovalno struženje, desno, Širina držala/zareze w: 16/3mm
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
158,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
145,00 €
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
145,00 €
72,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
90,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Da | Da | Da | Ne | Ne |
Celotna dolžina L | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Dolžina glave L1 | 41 mm | 30 mm | 35 mm | 33 mm | 30 mm |
Širina zareze w | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Vrsta uporabe | desno | desno | desno | desno | desno |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje | Držalo za zunanje struženje |