{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Stechbreite w | 3 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
Einstechtiefe tmax | 21 mm | |
Funktionsbreite L4 | 26,5 mm | |
Kopflänge L1 | 36,5 mm | |
Schaftbreite b | 25 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schraube | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiales Stechen möglich | Da | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Številka izdelka | 273758 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197538413 | |
Številka proizvajalca | 273758 25/3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stechdrehhalter 25/3 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
181,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
axiales Stechen möglich | Da | Da | Da | Da | Ne |
Gesamtlänge L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Kopflänge L1 | 36,5 | 33 | 34 | 46 | 33 |
Stechbreite w | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Einsatzart | links | links | links | links | links |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter |