{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 2 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 14 mm | |
Funkcijska širina L4 | 26,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 33,5 mm | |
Širina držala b | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273758 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197584045 |