{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 2,5 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Globina zareze tmaks | 12,5 mm | |
Funkcijska širina L4 | 12 mm | |
Dolžina glave L1 | 31 mm | |
Širina držala b | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Vijak | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 273756 12/2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197485007 | |
Številka proizvajalca | 273756 12/2,5 |