Držalo za zarezovalno struženje 10/1,5 mm

Št. art.: 273751 10/1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala/zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 1,5 mm
Vrsta uporabe levo
z notranjim hlajenjem ne
Globina zareze tmaks 4,5 mm
Funkcijska širina L4 10 mm
Dolžina glave L1 20,5 mm
Širina držala b 10 mm
Celotna dolžina L 120 mm
Vijak 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
možnost aksialnega zarezovanja Da
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273751 10/1,5
EAN/GTIN 4045197766052
Številka proizvajalca 273751 10/1,5

Opis

Izvedba:

Iz zelo trdega orodnega jekla (> 1300 N/mm2). V povezavi s konveksnim vpetjem ploščice je dosežena največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam, kar bistveno poveča produktivnost in izboljša kakovost površine.