Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij 5 mm

Št. art.: 273749 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 5 mm
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst PKD
Rezalni material PKD
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273749 5
EAN/GTIN 4045197643650
Številka proizvajalca 273749 5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
650
Al (kratki odrezki)
N
650
Al > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z lasersko obdelanim lomilcem odrezkov za optimalno ustvarjanje odrezkov.