Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij 2 mm

Št. art.: 273749 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 2 mm
    Glavna uporaba N
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Zvrst PKD
    Rezalni material PKD
    Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 1
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273749 2
    EAN/GTIN 4045197643643
    Številka proizvajalca 273749 2

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    650
    Al (kratki odrezki)
    N
    650
    Al > 10% Si
    N
    650
    CuZn
    N
    550
    Grafit, GFK, CFK
    N
    400
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Z lasersko obdelanim lomilcem odrezkov za optimalno ustvarjanje odrezkov.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico