Ploščica za zarezovalno struženje Ravno rezilo 5 mm

Št. art.: 273740 5
Popust
137,50 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 5 mm
Glavna uporaba H
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst CBN825
Rezalni material CBN
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Radij rezila R 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273740 5
EAN/GTIN 4045197542472
Številka proizvajalca 273740 5

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
100
Jeklo < 60 HRC
H
100
Jeklo < 67 HRC
H
100
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
suho