{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 2 mm | |
Glavna uporaba | H | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Zvrst | CBN825 | |
Rezalni material | CBN | |
Toleranca širine zareze w | ±0,03 mm | |
Radij rezila R | 0,2 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273740 2 | |
EAN/GTIN | 4045197542465 | |
Številka proizvajalca | 273740 2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |