Ploščica za zarezovalno struženje fina obdelava 4 mm

Št. art.: 273723 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,32 € / kos
  • od 10 kos
    23,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 4 mm
    Glavna uporaba P
    Dodatna uporaba K
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Zvrst HB7010
    Rezalni material HM
    Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
    Globina reza ap 0,5 mm - 2 mm
    Podajanje f 0,06 mm/v - 0,22 mm/v
    Radij rezila R 0,4 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273723 4
    EAN/GTIN 4045197657992
    Številka proizvajalca 273723 4

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    230
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    190
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico