Ploščica za odrezovanje/zarezovanje 3 mm

Št. art.: 273697 3
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    29,64 € / kos
  • od 10 kos
    24,70 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 3 mm
Glavna uporaba N
Dodatna uporaba Ti
Rezalni pogoji neprekinjen
Zvrst HU7310
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HM
Toleranca širine zareze w ±0,03 mm
Podajanje f 0,07 mm/v - 0,2 mm/v
Radij rezila R 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273697 3
EAN/GTIN 4045197580429
Številka proizvajalca 273697 3

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
350
Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.