{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina zareze w | 2,5 mm | |
Glavna uporaba | N | |
Dodatna uporaba | Ti | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Zvrst | HU7310 | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HM | |
Toleranca širine zareze w | ±0,03 mm | |
Podajanje f | 0,06 mm/v - 0,17 mm/v | |
Radij rezila R | 0,05 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | leve | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273680 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197719119 | |
Številka proizvajalca | 273680 2,5 |