Zarezovalna plošča za utore 1,65 mm

Št. art.: 273665 1,65
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    37,08 € / kos
  • od 10 kos
    30,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Utori po standardu: DIN 471; DIN 472

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina zareze w 1,65 mm
    Glavna uporaba P
    Dodatna uporaba K
    Rezalni pogoji neprekinjen
    Zvrst HB7010
    Utori po standardu DIN 471; DIN 472
    Rezalni material HM
    ar 1,9 mm
    za varnostne obroče po DIN471 / 472 1,5 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 273665 1,65
    EAN/GTIN 4045197719232
    Številka proizvajalca 273665 1,65

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    230
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    190
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    180
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    neprekinjeno
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Uporaba:

    Z držalom za zarezovanje za širino ploščice 3 mm.

    Opomba:

    Nosilce rezil je treba naknadno obdelati v skladu z širino zareza.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico