Garnitura zarezovalnih plošč za utore, HB7010, Tip: 0,9-2,65

Št. art.: 273667 0,9-2,65
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zareze w 0,9 mm - 2,65 mm
Rezalni material HM
Zvrst HB7010
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba K
Utori po standardu DIN 471; DIN 472
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273667 0,9-2,65
EAN/GTIN 4045197747518
Številka proizvajalca 273667 0,9-2,65

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
230
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Z držalom za zarezovalno struženje za širino ploščice 3 mm.

Vsebina:

Po 2 × art. 273665: Vel. 0,9; 1,15; 1,35
Po 1× art. 273665: Vel. 1,65; 1,90; 2,15; 2,65

Opomba:

Vsi nosilci morajo biti prilagojeni širini zareze.