{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | HSS | |
Višina lista h5 | 32 mm | |
Vrsta uporabe | nevtralen | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 50 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
maksimalna globina zarezovanja tmaks | 25 mm | |
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje |
Številka izdelka | 273560 32/2,2 | |
EAN/GTIN | 4045197587541 | |
Številka proizvajalca | 273560 32/2,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() List za zarezovanje HSS 32/2,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
124,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
70,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
125,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
možnost aksialnega zarezovanja | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obdelovanca | 50 | 100 | 60 | 60 |
Celotna dolžina L | 150 | 150 | 150 | 150 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Višina lista h5 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Vrsta uporabe | nevtralen | nevtralna | nevtralna | nevtralna |
Vrsta izdelka | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje | List za zarezovanje |