{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | T | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 180 m/min | |
Širina zareze w | 6 mm | |
Radij rezila R | 0,8 mm | |
Zvrst | IC808 | |
Toleranca širine zareze w | 0,05 mm | |
INSL | 19 mm | |
Globina reza ap | 1 mm - 3,6 mm | |
Podajanje za obračanje | 0,24 mm/v - 0,42 mm/v | |
Podajanje za zarezovalno struženje | 0,13 mm/v - 0,25 mm/v | |
Globina reza ap min | 1 mm | |
Globina reza ap maks | 3,6 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna | |
Serija | HELI-GRIP | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Oznaka proizvajalca | GRIP 6008T IC808 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |
Številka izdelka | 273413 6/0,8 | |
EAN/GTIN | 7291075482621 | |
Številka proizvajalca | 3337064 |