HELIGRIP rezalni vložki 6/0,8 mm

Št. art.: 273409 6/0,8
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    43,74 € / kos
  • od 10 kos
    36,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina vboda w/kotni polmer R (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov T
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 45 m/min - 260 m/min
Širina zareze w 6 mm
Radij rezila R 0,8 mm
Zvrst IC8250
Toleranca širine zareze w 0,05 mm
INSL 19 mm
Globina reza ap 1 mm - 3,6 mm
Podajanje za obračanje 0,24 mm/v - 0,42 mm/v
Podajanje za zarezovalno struženje 0,13 mm/v - 0,25 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273409 6/0,8
EAN/GTIN 7291075482720

Opis

Izvedba:

Optimizirano oblikovanje in nadzor odrezkov.

Uporaba:

Za aksialno in radialno zarezovalno struženje, odrezovanje in zarezovanje, aksialno zarezovanje in notranjo obdelavo. (HELIGRIP rezalni vložki za aksialno zarezovanje, združljivi samo s HFHR držalom).

Primerno za:

Nosilci rezil art. 273766273768.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico